S-331R プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) はんだ 49020955

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作ON-OFF 注文コード49020955 品番S-331R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は機能動作など8種類から選べます 他の種類を見る

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。

電流容量
(抵抗負荷)20A AC125V、20A AC250V、20A DC30V
(誘導負荷)10A AC125V(力率=0.6)
回路2極単投 端子形状はんだ 機能動作ON-OFF 使用温度範囲(℃)-10〜70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 適合取付リング(AT-506) トラスコ品番413-2751 材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂 質量(g)32.2 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度390℃以下4秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 レバー倒れ角度(°)25 絶縁抵抗DC500V、1GΩ以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49020955 S-331R 33662616 S-331R-J プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33662625
2023-04-13
用途:
自動車修理

2極2双のスイッチを旧車のハザードランプ作成に使用しています。手に入れにくい部品が安易で安価に手に入るのでたいへん助かっています。

対象商品:
38445154
2023-01-27
用途:
機械部品
ワイテック 様 (製造業)

レバーの動きもスムーズで、しっかりしていて安心感がある。

対象商品:
38445154
2022-11-28
用途:
カスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

様々なタイプの取り扱いから、選択肢も充分あり選びました。

対象商品:
38445154
2022-02-24
用途:
パワーウインドウの昇降スイッチ

準旧車の入手困難なスイッチの代替品として使います。日本車と異なりビックリするくらいの低品質かつ簡素な造りの輸入車なので、これで流用できるのです。

2人が参考にしています
対象商品:
38445154
2021-10-27
用途:
古いNCフライスの軸移動用のスイッチが壊れたので、それの代わりとして。

最初にX軸のスイッチが壊れ、次にY軸スイッチ。
で、Z軸のスイッチが壊れたので3回目の購入です。
感触も元のスイッチと比べて遜色なく動作してくれてます。
安いし直ぐ届くので重宝してます。

対象商品:
33662634
2021-01-09
用途:
卓上ミニ旋盤製作に使用するミニ電動 DCモーター775系の回転調整装置の切り替えスイッチとして
サービス業

スイッチレバーの操作性がとても良いが取り付けネジ部の首がもう少し短いとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
38445154
2018-09-28
用途:
トラクターロータリーの手動制御用
マッキーファーム 様

錆びて折れてしまったトグルスイッチの代わりにこれを取り付けました。純正品よりよく機能しています。安くて助かりました。

対象商品:
38445154
2018-10-01
用途:
小型ウインチ用DCモータのプラスマイナス切り替え動作
製造業

取付方法も一般的で予想通りの操作特性で満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする