曜日別特売
AT-413-K 押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 49020982

押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49020982品番AT-413-K
参考基準価格(税別)¥24販売価格(税込)¥24
販売価格(税別)
22

MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。

適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmトラスコ品番413-1479RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49020982
2020-09-25
用途: 自動車電装品の動作時
株式会社日本電器

スイッチに対し、適当なサイズで押し易い形状でした。

対象商品 : 49020982
2018-08-15
用途: バイクの部品

安く見つかりとても満足しております。また了解したいです。

対象商品 : 49020982
2017-03-08
用途: アンプの切り替えスイッチの押しボタンに使用

良好です。まとまった数での注文をした際、在庫が不足していたにもかかわらず、すぐに入庫して助かりました。

対象商品 : 49020982
2015-09-07
用途: 医療用シンクの水道ON/OFFスイッチの頭として

これ大事・・・同時購入押しボタンスイッチが押せないところでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする