WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
49020984
品番
860020574012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
WCAP-ATG5
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
3.5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
77
リップル電流(mA)
255
静電容量(μF)
220