Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 電圧(V)450dc 注文コード49021063 品番861021484017
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は電圧・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)25(Dia.)×46 直径(Φmm)25 取付方式スルーホール 奥行(mm)46 電圧(V)450dc 寿命2000h 許容差±20% 極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 リーク電流(μA)1980 リップル電流(A)1.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする