強アルカリ洗剤オイルバスター5L

(17件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード49021287 品番T30335
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。

使用量
焦げ付いた油汚れ:50〜100mL
こびりついた油汚れ:30〜50mL
軽い油汚れ:20〜30mL
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021287
2022-12-29
用途:
キッチン清掃時、ヤニ清掃時
合同会社クリーンライフ 様 (サービス業)

汚れによって濃さを自分で調整して使えるので大変便利です。
お湯や熱い熱湯で使用するとひどい油汚れも落とせるので毎回利用しています。

対象商品:
49021287
2023-03-18
用途:
飲食店フード清掃
ef 様

跳ねても肌などに刺激が少ない。汚れ落ちはもちろん使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
49021287
2021-10-14
用途:
換気扇などキッチンクリーニング
不動産業

強力な油分分解力で重宝してます。
濃さを変えることで室内クリーニングにも使用できて便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
49021287
2021-10-26
用途:
厨房の壁、床、厨房機器の油落としの掃除時
株式会社APEX STAGE 様 (サービス業)

厨房の壁、床、機器の清掃に使用。頑固な油汚れで大変でしたが、オイルバスターで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49021287
2020-09-09
用途:
レンジフードクリーニング
サービス業

プロのハウスクリーニングです。
かなり洗浄力あります。泡スプレーしてしばらくつけ置きしていると、かなり固着した樹脂状の油も落ちます。すぐに水拭き・空拭きすれば、塗装面も傷みません。ゴム手・マスクは必須です。

5人が参考にしています
対象商品:
49021287
2020-05-20
用途:
ステンレス製容器の洗浄
建設業・工事業

経年によるしつこい油分の除去のためにしようしました。

1人が参考にしています
対象商品:
49021287
2020-06-26
用途:
厨房用
有限会社 めんや 様 (飲食業)

結構薄めても油汚れは良く落ちます。結果的に経済的です。

対象商品:
49021287
2022-04-11
用途:
換気扇掃除
建設業・工事業

ある程度油落ちますが少しベタベタが残る感じがします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする