正面

431391 花粉鼻でブロック アレルシャット フマキラー 49021296 431391 花粉鼻でブロック アレルシャット フマキラー 49021296

花粉鼻でブロック アレルシャット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49021296 品番 431391
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。

仕様
効果持続時間:4時間/回
30日分(塗布想定回数:3〜5回/日)
使用可能回数約120 トラスコ品番400-2474 質量(g)32 容量(g)5 香り無香料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021305
2019-07-16
用途:
日常
電気・ガス・熱供給・水道業

初めは、半信半疑だったけど使ってみると今年の花粉シーズン、一回も薬を飲まなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする