431414 花粉鼻でブロック30日分 フマキラー 49021305

431414 花粉鼻でブロック30日分 フマキラー 49021305 431414 花粉鼻でブロック30日分 フマキラー 49021305

花粉鼻でブロック30日分

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49021305 品番431414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。

仕様
効果持続時間:4時間/回
30日分(塗布想定回数:3〜5回/日)
使用可能回数約120 トラスコ品番400-2482 質量(g)32 容量(g)5 香りミント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021305
2019-07-16
用途:
日常
電気・ガス・熱供給・水道業

初めは、半信半疑だったけど使ってみると今年の花粉シーズン、一回も薬を飲まなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする