432879 ウルトラベープPRO1.8セット フマキラー 49021332 432879 ウルトラベープPRO1.8セット フマキラー 49021332 432879 ウルトラベープPRO1.8セット フマキラー 49021332 432879 ウルトラベープPRO1.8セット フマキラー 49021332

ウルトラベープPRO1.8セット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49021332 品番432879
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。

仕様
屋外有効面積:半径3m
室内有効面積:30〜60畳
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg)1.8 用途電池式での害虫忌避に。 トラスコ品番412-8711 電源アルカリ単一乾電池4本(付属) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021332
2025-05-26
用途:
店舗入口に設置
卸売・小売業

店内に侵入する虫の数が、設置前と後では明らかな変化がありました。値段が少し高めに思うかもしれませんが、それだけの価値はあると思います!

対象商品:
49021332
2023-05-29
用途:
ドア入口天井部に取り付け
安田運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

ユスリカなどの虫の進入が激減し取り付けて本当に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする