曜日別特売
ED-15N ベーシックレベル エビス(水平器) 49022032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックレベル

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)150
長さ(mm)150
マグネットなし
内容量1個注文コード49022032品番ED-15N
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。

用途
水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)150精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4935長さ(mm)150質量(g)122材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022014
2021-12-28
用途: サーモシャワー取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用期間は少ないですがとても見やすくストレスなく使用しています。

対象商品 : 49022224
2021-02-06
用途: 製品の取付時、水平で納める時
建設業・工事業

水平器を落としたり、長年使用していると、精度が悪くなってしまいますが、
調整出来るネジが付いているので直すことが出来ます

対象商品 : 49022005
2018-05-10
用途: 機械のメンテナンス時

やはり測定メーカーさんの製品です。
精度、見易さ、磁石の強さ、どの部分をとっても説得力があります。

対象商品 : 49022023
2018-03-27
用途: 箱物の水平取付を確認時
建設業・工事業

ベーシックでも数年前に購入した物とは少し違って、
より良くなっていました。
見やすい、丈夫な定番品で使い易いと思います。

対象商品 : 49022224
2016-07-28
用途: 排水管の勾配計測
個人のお客様

良い商品だと思います。狂いも少なく長持ちします。当社ではこのメ-カ-しか使いません。高くても良い商品。日本製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする