WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
49022113
品番
860020773011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
電圧(V)
63dc
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
誘電正接
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.5
リーク電流(μA)
13.86
リップル電流(mA)
82