ED-38IL アイディアルレベル エビス(水平器) 49022145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイディアルレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)380
内容量1本注文コード49022145品番ED-38IL
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプ測定までできます。測定基準面がU溝付でパイプなどが測定できます。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。

用途
水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)380精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5206材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、部品:ABS樹脂長さ(mm)380厚さ(mm)20高さ(mm)51質量(g)217マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする