トビレベル - 2

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)ブラック、(気泡管)レッド トラスコ品番410-5575 注文コード49022337 品番ED-TB2BR
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。

呼び寸法(mm)120 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途足場組立用。水平・垂直の測定。 トラスコ品番410-5575 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮 長さ(mm)120 厚さ(mm)16 (本体)ブラック、(気泡管)レッド 高さ(mm)43 質量(g)91 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022337
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
49022337
2023-05-11
用途:
金属工事手摺り他
建設業・工事業

今まで使い慣れた商品なので
重宝にしてます。
ハーネスのカラビナに付けても邪魔になりません。
良い商品です。

対象商品:
49022312
2018-11-06
用途:
POPサイン看板取付時に使用
株式会社シマクリエイツ 様 (製造業)

軽く手に丁度良い大きさでレベルも見やすいです。
両側にフックを取り付けられる様になっており、腰袋で携帯するときや安全コードを取り付けるなど
落とす心配が減ります。
マグネットも強力で使い勝手は良いと思います。

対象商品:
49022312
2017-08-16
用途:
測定用
建設業・工事業

コンパクトで携帯性に優れ、メンバーにより色を使い分けている

対象商品:
49022321
2019-04-22
用途:
マグネットが強力

腰袋などに下げていると、そこらじゅうにくっつきます。とりあえずぶら下げといて、何かの時にちょっと使うというのは無理そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする