エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の ポケットレベル・カードレベル
ハンディーレベルー2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49022513
品番
ED-10HLB
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
長さ(mm)
100
高さ(mm)
46
厚さ(mm)
20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直の測定。
トラスコ品番
410-4722
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
55
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応