設備レベル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49022617 品番 ED-10SBMR
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。

呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途水平・垂直・45°の測定。 トラスコ品番410-4820 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 レッド 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022592
2021-09-26
用途:
自宅のウッドデッキを作るため
その他業種

庭のウッドデッキを修理するために、水平器を購入しました。
注文後すぐに届いたので、早く作業を始められました。

対象商品:
49022592
2020-05-30
用途:
配管のレベル
牧設備 様 (建設業・工事業)

マグネットが強くて、VD管などの作業時に重宝します。1/100、1/200も使えて便利です

1人が参考にしています
対象商品:
49022617
2018-09-25
用途:
配管
建設業・工事業

磁石が強力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする