エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
ディレクターレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49022723
品番
ED-22DLMY
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
呼び寸法(mm)
220
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直・45°の測定。
トラスコ品番
410-5044
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)
220
厚さ(mm)
20
色
イエロー
高さ(mm)
46
質量(g)
158
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応