R11T 丸型気泡管(取付タイプ) エビス(水平器) 49022827

丸型気泡管(取付タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)28
感度1.00mm/m=0.0573°
内容量1個注文コード49022827品番R11T
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。

用途
水平の測定。
直径(Φmm)28高さ(mm)11.5感度1.00mm/m=0.0573°トラスコ品番410-5753材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022942
2019-02-25
用途: 機械の設置
教育・研究機関

機械の設置用に,できるだけ大きな円形のものを選びました.十分使えています.

対象商品 : 49022906
2017-09-04
用途: 測定機器のパーツとして使っています。

機能としては満足。
ただ黒い金具部分の上部の円状部分全体に
傷がありました。水平器をはめ込む時の傷?

対象商品 : 49022942
2014-09-09
用途: 望遠鏡の架台を設置するとき、水平を出すのに使用しました。
エイエスエムトランスポート株式会社

別に、SS400のフリープレートを購入して、瞬間接着剤で中央に固定して使用しています。
 30分程度のガイド撮影に必要な精度で設置出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする