※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型気泡管(取付タイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49022881 品番 R13T
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。

直径(Φmm)28 高さ(mm)11.5 感度1.50mm/m=0.0859° 用途水平の測定。 トラスコ品番410-5818 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)6 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022942
2019-02-25
用途:
機械の設置
教育・研究機関

機械の設置用に,できるだけ大きな円形のものを選びました.十分使えています.

対象商品:
49022906
2017-09-04
用途:
測定機器のパーツとして使っています。

機能としては満足。

ただ黒い金具部分の上部の円状部分全体に

傷がありました。水平器をはめ込む時の傷?

対象商品:
49022942
2014-09-09
用途:
望遠鏡の架台を設置するとき、水平を出すのに使用しました。
エイエスエムトランスポート株式会社 様

別に、SS400のフリープレートを購入して、瞬間接着剤で中央に固定して使用しています。
 30分程度のガイド撮影に必要な精度で設置出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする