丸型気泡管(磁石付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49022915 品番 R20M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。

直径(Φmm)20 高さ(mm)9.7 感度0.50mm/m=0.0286° 用途水平の測定。 トラスコ品番410-5869 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)4 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022915
2018-06-13
用途:
伐木時のガイドバーの水平を見る
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

チェーンソーのガイドバーに取り付けて、水平になるように切り込むときに使います。コンパクトサイズで、しかも磁石付きなので、うってつけですね。

対象商品:
49022933
2015-04-09
用途:
家電など設置時の水平出し
農・林・水産業

手持ちの他の水平器と比較しましたが説明書き通りの性能であるのでしょう、特に異常はありませんでした。自分の使い方では十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする