エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水準器/水平器その他関連用品
つば付丸型気泡管(磁石付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49022967
品番
ED-CIM
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
12.2
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
用途
水平の測定。
トラスコ品番
410-5435
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)
16
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応