エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
クリスタルレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49022994
品番
ED-10CLS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
呼び寸法(mm)
100
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直・直角測定。
トラスコ品番
410-4650
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
40
質量(g)
69
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応