※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水準器/水平器その他関連用品
平型レベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023021
品番
ED-FLM
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
長さ(mm)
75
高さ(mm)
26
厚さ(mm)
15
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直・直角測定。
トラスコ品番
410-5486
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)
36
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応