TS50-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 49023195

双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード49023195 品番TS50-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)54 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)65.5 仕様プレート式 トラスコ品番404-1178 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 材質(本体)ナイロン 質量(g)138 取付座A×B(mm)54 車輪ナイロン 取付高H(mm)65.5 取付穴ピッチb(mm)40 車輪幅W(mm)45.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 取付ピッチX×Y(mm)40 ロック回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)5.5 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023195 TS50-P 07347952 TS50-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 1個 759 税込835 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07347934
2021-07-29
用途:
キッチン稼働台に使用
株式会社 冨美 様 (不動産業)

移動式作業台に利用しました。
ストッパーが付いているので
固定設置も簡単です。

対象商品:
07347977
2017-12-22
用途:
テレビボードに取り付け移動を容易に

特に強度、回転問題なし、出来ればプレートが四角形ならもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする