※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023231
品番
WS40-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
30×30
取付ピッチ(mm)
21×21
取付高(mm)
58.5
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-1836
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ストッパー付)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
146
車輪幅(mm)
41.5
取付座A×B(mm)
30×30
取付高H(mm)
58.5
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
52
取付ピッチX×Y(mm)
21×21
車輪径D(Φmm)
40
取付穴径P(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪