車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)40取付座(mm)46.5取付ピッチ(mm)35取付高(mm)54.5材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式トラスコ品番404-1381材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)質量(g)113車輪幅(mm)41.5取付穴ピッチb(mm)35偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44取付穴径P(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)46.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪