双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023301 品番 TUS60-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)80 取付座(mm)54 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)76 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式 トラスコ品番404-1445 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)165 車輪幅(mm)46 取付穴ピッチb(mm)40 偏芯C(mm)17.5 旋回半径A(mm)56 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023283
2019-06-17
用途:
本棚の移動後固定用に
株式会社ビルドス 様 (製造業)

本棚のキャスターをこのシリーズに交換した際に対角にこのストッパー付きを使いました
車輪の制度がよく重たい本棚でも移動が軽いのでストッパーで保持しないと簡単に動いてしまうのでつけて正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする