※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49023344 品番TWS60-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)100 取付座(mm)54 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)74.5 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 トラスコ品番404-1569 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)226 車輪幅(mm)47.5 取付座A×B(mm)54 取付高H(mm)74.5 取付穴ピッチb(mm)40 偏芯C(mm)17 旋回半径A(mm)57 取付ピッチX×Y(mm)40 車輪径D(Φmm)60 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023344 TWS60-P 07347636 TWS60-P 双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする