US40-P 双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所 49023371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49023371 品番US40-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)50 取付ピッチ(mm)35 取付高(mm)60 仕様プレート式 トラスコ品番404-1712 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)138 車輪ナイロン 取付高H(mm)60 車輪幅W(mm)41.5 偏芯C(mm)13.5 旋回半径A(mm)44.5 取付ピッチX×Y(mm)35 ロック回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)40 取付穴径P(Φmm)5.2 取付座B(mm)46.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023371 US40-P 07347374 US40-P 双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする