双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49023387 品番US50-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)73 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 トラスコ品番404-1747 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)224 車輪幅(mm)48 取付高H(mm)73 偏芯C(mm)18.5 旋回半径A(mm)52 取付ピッチX×Y(mm)40 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする