双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023493 品番 X(WSP)4-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)96×70 取付ピッチ(mm)74×45 取付高(mm)136 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 用途医療機器搬送ワゴン等 仕様プレート式 トラスコ品番404-1925 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ダブルストッパー付) 材質(本体)ナイロン 質量(g)796 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)96×70 取付高H(mm)136 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)100 取付ピッチX×Y(mm)74×45 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする