※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023502
品番
X(WSP)5-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
124
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
96×70
取付ピッチ(mm)
74×45
取付高(mm)
161
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
用途
医療機器搬送ワゴン等
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-1941
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ダブルストッパー付)
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
1081
車輪幅(mm)
67
取付座A×B(mm)
96×70
取付高H(mm)
161
偏芯C(mm)
31
旋回半径A(mm)
117
取付ピッチX×Y(mm)
74×45
車輪径D(Φmm)
124
取付穴径P(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪