T40-BM10XP1.5 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所 49023511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×1.5 車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)40 注文コード49023511 品番T40-BM10XP1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)40 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)15 取付高(mm)47 材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-0872 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン 質量(g)67 車輪ナイロン 車輪幅W(mm)41.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023511 T40-BM10XP1.5 07348013 T40-B 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所 1個 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10680442
2022-05-18
用途:
既存のテーブルのキャスターが破損したため、代替えとして使用しました。
高松コミュニティセンター 様 (その他業種)

上記に記載したように、机のキャスターが破損したため代替を探していましたが企画がピッタリで大変喜びました。機能自体も問題ありません!

対象商品:
07348153
2020-09-04
用途:
UVプリンタの固定脚をキャスター化

耐荷重とネジ径で商品を決めた。目的の、固定脚のレベル調整ネジとの交換は出来たが、レベル(高さ調整)調整する余裕(ネジ部の長さ)が15mmでは全く不足でした。30mm以上ないと駄目でした。レベル調整の必要な場合ご注意を。デザインは気に入ってます。

対象商品:
07348013
2019-06-13
用途:
椅子用のキャスター
株式会社ボックス・ワン 様

何十年も使用していた椅子のキャスターのすべりが悪くなってきたので
交換致しました。買え変えるのではなくちょっと修理すればまだまだ使用出来ます。値段も手ごろで大満足です。

対象商品:
07348013
2018-09-26
用途:
4輪20kg軽量移動棚
サービス業

フローリング床で使用、車輪が硬いので、転がり時に滑りやすい。耐久性はありそう。

対象商品:
07348004
2018-04-11
用途:
ミシン脚への取付

似たような双輪のキャスターは多数ありますが、このキャスターは質感が良く作りが良くて気に入っています。

対象商品:
07348065
2017-05-20
用途:
エアークリン・マシーンの足

突然こわれてしまい困っていましたが、今まで使っていたものと同じものでインチねじのものが手に入りませんでしたが、モノタロウさんで見つけて購入しましたがサイズもぴったりで調子よく動かせています。本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34925983
2017-06-27
用途:
椅子用キャスター
製造業

滑り・音・デザイン制で選びました。ストッパー付と併用し満足出来た。

対象商品:
07348135
2017-08-28
用途:
ワイヤーラック本棚用
電気・ガス・熱供給・水道業

耐荷重が78kgと満足ですが、材質がナイロンなので、少し心配です。
4点支持で、300kg程度を予定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする