※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10×P1.5
注文コード
49023721
品番
U40-BM10XP1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M10×P1.5
軸長(mm)
15
取付高(mm)
52
仕様
ねじ込み式タイプ
トラスコ品番
404-1577
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
118
車輪幅(mm)
41.5
車輪
ナイロン
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
13.5
旋回半径A(mm)
37.5
ロック
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49023721
U40-BM10XP1.5
07347435
U40-B
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました