ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023755 品番 U50-BM8XP1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)80 ねじ径M8×P1.25 軸長(mm)15 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-1615 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)176 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18.5 旋回半径A(mm)47.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする