WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49023784
品番
861021485026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30(Dia.)×51
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
51
電圧(V)
450dc
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
6
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
2970
リップル電流(A)
1.64