WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49023827
品番
861111486034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
35(Dia.)×37
直径(Φmm)
35
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
37
シリーズ
WCAP-AIL5
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
2970
リップル電流(A)
1.45
静電容量(μF)
330