ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023895 品番 KT75-BM12XP1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)75 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)91 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-0783 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 質量(g)268 車輪幅(mm)51 ストッパーなし 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)57.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする