214G-LL 天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付 アトム 49024281 214G-LL 天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付 アトム 49024281 214G-LL 天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付 アトム 49024281 214G-LL 天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付 アトム 49024281

天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49024281 品番 214G-LL
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

袖口にジャージが付いているので、手首にフィットします。裏地付きなので脱ぎはめがしやすく、吸汗性に優れています。丈夫で柔らかく、長時間の使用でも手が疲れにくいです。

サイズLL 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)11.9 中指長(cm)7.5 質量(g)114 用途漁業水産加工土木建設工業清掃作業など トラスコ品番420-7629 材質表:天然ゴム、裏:綿100% 厚さ(mm)1.5 入数(双)1 機能吸汗性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024281
2017-06-06
用途:
粗大ゴミ当番、溝掃除他清掃活動
建設業・工事業

はきやすく、あまり蒸れなくて良い製品です。今後も使用する予定です。

対象商品:
49024281
2015-12-17
用途:
警備(雨の日)
サービス業

実際に仕事で使用して、大変満足しています。
防水を謳い文句に販売している、ネオプレーンの
グローブは時間と共に水が浸みてきます。
しかし、本品は決して浸みません。

2人が参考にしています
対象商品:
49024272
2015-01-19
用途:
土木作業全体

非常に良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする