3595 電工レンチハンマーショート 土牛 49024394

電工レンチハンマーショート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)315
口径(mm)21×21
内容量1丁注文コード49024394品番3595
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。

用途
電気・設備工事に最適
種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用呼称先切型口径(mm)21×21材質(グリップ)エラストマー樹脂頭の全長(mm)91質量(g)315トラスコ品番411-5562
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024394
2020-02-26
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ショートタイプなのでハンマー自体には大きな力は掛けられませんが工具箱に入るサイズは助かります。剣先は打ち込みボックスのノック穴を開けるのに便利ですし、グリップエンドの17ミリレンチはレースウェーイやD-1ダクター等に入るサイズなので重宝します電工職人には必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする