※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電工レンチハンマーショート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49024403 品番 3596
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。

種類電工ハンマー 全長(mm)225 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途電気・設備工事用 呼称八角型 口径(mm)23×20 材質(グリップ)エラストマー樹脂 頭の全長(mm)70 質量(g)385 用途電気・設備工事に最適 トラスコ品番411-5571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024394
2020-02-26
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ショートタイプなのでハンマー自体には大きな力は掛けられませんが工具箱に入るサイズは助かります。剣先は打ち込みボックスのノック穴を開けるのに便利ですし、グリップエンドの17ミリレンチはレースウェーイやD-1ダクター等に入るサイズなので重宝します電工職人には必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする