土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打診棒Xペン500
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49024464
品番
1443
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
140〜530
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
60
用途
外壁などの打音診断検査。
トラスコ品番
404-8563