※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-101 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 49024674 BS-101 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 49024674

ダブルサルカン BS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024674 品番 BS-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。 適合シャックル(SB16) トラスコ品番407-2600 種別連結金具 質量(kg)1.1 タイプ長アイ型 種類連結金具 寸法L(mm)191 使用荷重(t)1 寸法d(mm)13 寸法D(mm)42 寸法B(mm)25 寸法C(mm)42 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-20
用途:
ロープ類のより戻し
内田 様 (製造業)

吊具については、素材、寸法、重量、耐荷重 最低このくらいは起債してくれないと選択できない安全に関与する。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。個別商品情報のページ(注文コードから移動します)に記載がございます。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする