曜日別特売
BS-103 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 49024692

 

BS-103 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 49024692
BS-103 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 49024692

ダブルサルカン BS

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D67(mm)
使用荷重3(t)
内容量1個注文コード49024692品番BS-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。適合シャックル(SB22)トラスコ品番407-2626種別連結金具質量(kg)4タイプ長アイ型種類連結金具寸法L(mm)284使用荷重(t)3寸法d(mm)17寸法D(mm)67寸法B(mm)35寸法C(mm)60安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-20
用途: ロープ類のより戻し
内田製造業

吊具については、素材、寸法、重量、耐荷重 最低このくらいは起債してくれないと選択できない安全に関与する。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。個別商品情報のページ(注文コードから移動します)に記載がございます。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする