大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024771
品番
TSLSR-5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
質量(kg)
1.58
基本使用荷重(t)
5
寸法L(mm)
200
寸法d3(mm)
21
寸法d1(mm)
19
寸法D(mm)
45
寸法B1(mm)
40
寸法B(mm)
40
用途
荷役作業・矢板の引き抜きに。
トラスコ品番
407-2740
材質
特殊合金鋼
タイプ
ランヤード捻じ込みタイプ
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
19
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応