強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024796 品番 TSLSR-7T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。

質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)7 寸法L(mm)250 寸法d3(mm)24 寸法d1(mm)22 寸法D(mm)54 寸法B1(mm)40 寸法B(mm)40 用途荷役作業・矢板の引き抜きに。 トラスコ品番407-2766 材質特殊合金鋼 タイプランヤード捻じ込みタイプ 寸法d(mm)22 寸法t(mm)22 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024796
2017-01-22
用途:
クローラークレーンの組立解体作業
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

落下防止ワイヤーが付いているのでピンをなくさなくていい。

対象商品:
49024787
2013-09-16
用途:
足場の組立解体
有限会社高橋組 様

落下防止が付いているので安心して作業ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする