※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本使用荷重(t)
12.0
注文コード
49024884
品番
M-19-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
基本使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:19/22
2本吊:16
タイプ
マスターリンクMタイプ
基本使用荷重(t)
12.0
破断荷重(kN)
588
寸法a(mm)
120
寸法b(mm)
180
寸法d(mm)
30
寸法p(mm)
200
質量(kg)
3.5
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
402-2971