ロッキングフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024945 品番 BK-10-10
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。

適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 破断荷重(kN)157 用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。 仕様安全係数5以上 トラスコ品番402-2785 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.5 寸法L(mm)168 寸法H(mm)30 寸法a(mm)34 寸法A(mm)16 寸法t(mm)21 寸法E(mm)34 寸法B(mm)45 寸法s(mm)30 寸法G(mm)21 寸法n(mm)56 寸法p(mm)168 寸法m'(mm)45 チェーン線径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

長年のリピート商品です。
カラーリングがとにかくお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする