マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ロッキングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024963
品番
BK-6-10
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
適合チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.2
破断荷重(kN)
59
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2807
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
21
寸法a(mm)
22
寸法A(mm)
11.5
寸法t(mm)
15
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
29
寸法s(mm)
21
寸法G(mm)
15
寸法n(mm)
35
寸法p(mm)
109
寸法m'(mm)
29
チェーン線径(Φmm)
6
ラッチ
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。