BK-7/8-10 ロッキングフック マーテック 49024972 BK-7/8-10 ロッキングフック マーテック 49024972

ロッキングフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024972 品番 BK-7/8-10
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。

適合チェーン線径(Φmm)8 使用荷重(t)2 破断荷重(kN)98 用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。 仕様安全係数5以上 トラスコ品番402-2815 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.9 寸法L(mm)137 寸法H(mm)25 寸法a(mm)28 寸法A(mm)14 寸法t(mm)17 寸法E(mm)28 寸法B(mm)37 寸法s(mm)25 寸法G(mm)17 寸法n(mm)45 寸法p(mm)137 寸法m'(mm)37 チェーン線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

長年のリピート商品です。
カラーリングがとにかくお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする