スイベルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024981 品番 BKL-10-10
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。

適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 破断荷重(kN)157 用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。 仕様安全係数5以上 トラスコ品番402-2823 材質特殊合金鋼 質量(kg)2 寸法L(mm)218 寸法H(mm)30 寸法a(mm)44 寸法A(mm)15 寸法t(mm)21 寸法E(mm)44 寸法B(mm)45 寸法C(mm)37 寸法s(mm)30 寸法G(mm)21 寸法n(mm)56 寸法p(mm)219 寸法m'(mm)46 チェーン線径(Φmm)10 ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする