マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スイベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025006
品番
BKL-6-10
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.2
破断荷重(kN)
59
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2840
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
149
寸法H(mm)
21
寸法a(mm)
33
寸法A(mm)
11
寸法t(mm)
15
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
22.5
寸法s(mm)
21
寸法G(mm)
15
寸法n(mm)
35
寸法p(mm)
149
寸法m'(mm)
29
チェーン線径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。